Motion
67747600
#6-32, Agarradera de 0.01 a 0.08 in, #12, Cabezal de expansor de tuerca de remache estándar de aluminio
Artículo MI #11756400
No. Fabricante 67747600
Precio25.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#6-32, Agarradera de 0.01 a 0.08 in, #12, Cabezal de expansor de tuerca de remache estándar de aluminio
Artículo MI #11756400
No. Fabricante 67747600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alambre de tamaño de broca
    #12
  • Agarre máximo
    0.080 pulg.
  • Agarre mínimo
    0.010 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6-32

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Expansor
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67747600 67747600 6-32 ÁLUM DE EXPANSOR RIV
  • El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
  • Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
  • Los tipos de cabeza del expansor se expanden después de instalar un tornillo o perno
  • Tienen mangos largos y lisos y cabezas planas delgadas
  • Las tuercas remachables estándar tienen dos extremos abiertos y un cabezal con una brida estrecha
  • Los extremos abiertos permiten el uso de tornillos y pernos largos, mientras que la brida estrecha evita el paso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo