Motion
67747642
#8-32, Agarradera de 0.01 a 0.08 in, #2, Cabezal de expansor de tuerca de remache estándar de aluminio
Artículo MI #11756401
No. Fabricante 67747642
Precio38.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#8-32, Agarradera de 0.01 a 0.08 in, #2, Cabezal de expansor de tuerca de remache estándar de aluminio
Artículo MI #11756401
No. Fabricante 67747642

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio38.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alambre de tamaño de broca
    #2
  • Agarre máximo
    0.0800 pulg.
  • Agarre mínimo
    0.0100 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Expansor
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67747642 67747642 8-32 ÁLUM DE EXPANSOR RIV
  • El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
  • Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
  • Los tipos de cabeza del expansor se expanden después de instalar un tornillo o perno
  • Tienen mangos largos y lisos y cabezas planas delgadas
  • Las tuercas remachables estándar tienen dos extremos abiertos y un cabezal con una brida estrecha
  • Los extremos abiertos permiten el uso de tornillos y pernos largos, mientras que la brida estrecha evita el paso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo