Especificaciones
Dimensiones
- Carta de tamaño de brocaR
- Agarre máximo0.0800 pulg.
- Agarre mínimo0.0200 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- Tipo de cabezalExpansor
- MaterialAluminio
- TipoEstándar
Descripción general
- El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
- Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
- Los tipos de cabeza del expansor se expanden después de instalar un tornillo o perno
- Tienen mangos largos y lisos y cabezas planas delgadas
- Las tuercas remachables estándar tienen dos extremos abiertos y un cabezal con una brida estrecha
- Los extremos abiertos permiten el uso de tornillos y pernos largos, mientras que la brida estrecha evita el paso.