Motion
67747840
3/8-16, Agarradera de 0.03 a 0.115”, Broca de 1/2”, Cabezal de expansor de tuerca de remache estándar de aluminio
Artículo MI #11756406
No. Fabricante 67747840
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, Agarradera de 0.03 a 0.115”, Broca de 1/2”, Cabezal de expansor de tuerca de remache estándar de aluminio
Artículo MI #11756406
No. Fabricante 67747840
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/2 pulg.
  • Agarre máximo
    0.1150 pulg.
  • Agarre mínimo
    0.0300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Expansor
  • Material
    Aluminio
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
67747840 67747840 3/8-16 ÁLUM DE EXPANSOR R
  • El aluminio tiene una alta relación resistencia-peso y es resistente al desgaste, no magnético y conductor
  • Es más fácil de formar y mecanizar que el acero y es naturalmente no corrosivo
  • Los tipos de cabeza del expansor se expanden después de instalar un tornillo o perno
  • Tienen mangos largos y lisos y cabezas planas delgadas
  • Las tuercas remachables estándar tienen dos extremos abiertos y un cabezal con una brida estrecha
  • Los extremos abiertos permiten el uso de tornillos y pernos largos, mientras que la brida estrecha evita el paso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo