Motion
67750604
Tornillo de lámina metálica Torx con cabeza de botón #10 Acero inoxidable, 3/4" de longitud bajo la cabeza, Grado 18-8, T25 Variador
Artículo MI #11756417
No. Fabricante 67750604
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de lámina metálica Torx con cabeza de botón #10 Acero inoxidable, 3/4" de longitud bajo la cabeza, Grado 18-8, T25 Variador
Artículo MI #11756417
No. Fabricante 67750604
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    #10
  • Tamaño de la unidad Torx
    T25

Detalles

  • Tipo de variador
    Torx
  • Tipo de cabezal
    Botón
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo de punto
    Tipo A

Descripción general

Descripción del fabricante
AMORTIGUADOR TORX 67750604 67750604 10 X 3/4 BH
  • Los sujetadores de cabeza de botón tienen cabezas cilíndricas con partes superiores curvas y superficies de cojinetes planas
  • Sobresalen ligeramente de la pieza de trabajo y se utilizan con fines estéticos
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • Los tipos de accionamiento Torx también se conocen como sujetadores de accionamiento en estrella
  • Tienen un hueco de estrella de seis puntos en la cabeza que aumenta el esfuerzo de torsión, evita que la leva se salga y aumenta la vida útil del sujetador
  • Los tornillos de tipo A tienen puntas afiladas y roscas gruesas
  • Se utilizan para cortar roscas en orificios perforados o perforados en chapa metálica fina.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo