Motion
67752287
1/4-20 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento por llave OAL de 1" - Cabeza plana, Acero inoxidable grado 18-8 , sin recubrimiento, Sin arandela
Artículo MI #11756421
No. Fabricante 67752287
Precio1.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento por llave OAL de 1" - Cabeza plana, Acero inoxidable grado 18-8 , sin recubrimiento, Sin arandela
Artículo MI #11756421
No. Fabricante 67752287

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de variador
    Llave inglesa
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
67752287 67752287 1/4-20 X 1 FH DR SP TA
  • Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
  • El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de accionamiento de llave presentan dos orificios en el cabezal diseñados para proporcionar seguridad y evitar manipulaciones
  • Los sujetadores de llave requieren un destornillador especial para apretar o aflojar
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo