Especificaciones
Dimensiones
- Altura9/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Anchura a través de planos7/16 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarANSI B18.2.2
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- GradoGrado 5
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
- TipoTuerca de bloqueo Castle
Descripción general
- Las contratuercas tipo castillo tienen una ranura cortada en un extremo que sobresale de la abertura de la tuerca
- Una vez que la tuerca de bloqueo se enrosca en el dispositivo de fijación y se gira hasta su posición, se fija con un pasador de chaveta.