Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro1/4 pulg.
- Longitud del cilindro3/4 pulg.
- Tamaño de partición1 pulg.
- Longitud del tornillo3/4 pulg.
- Tipo de medición de longitud de tornilloLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la rosca#10-24
Detalles
- Tipo de variadorViaje sencillo
- Tipo de cabezalAcecha
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Tipo de cabeza de tornilloAcecha
- Tipo de perno sexualTornillo y cilindro
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los tipos de conducción unidireccional solo se pueden conducir en una dirección
- Se instalan con un destornillador de hoja plana que se sacará si se utiliza en la dirección opuesta para retirar el dispositivo de fijación
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
- Los tipos de cabezas de celosía tienen cabezas de perfil bajo ligeramente redondeadas
- Tienen superficies de cojinetes planas que evitan el arrastre y son ideales para aplicaciones de baja separación.