Motion
67754085
Tornillo roscado y cilindro #10-24 , Cabeza de cercha, Accionamiento unidireccional, Perno sexual de acero inoxidable y poste de unión 3/4" de longitud bajo la cabeza, Barril largo de 1", Grado 18-8
Artículo MI #11756429
No. Fabricante 67754085
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo roscado y cilindro #10-24 , Cabeza de cercha, Accionamiento unidireccional, Perno sexual de acero inoxidable y poste de unión 3/4" de longitud bajo la cabeza, Barril largo de 1", Grado 18-8
Artículo MI #11756429
No. Fabricante 67754085
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1/4 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1 pulg.
  • Tamaño de partición
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud de tornillo
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Tipo de variador
    Viaje sencillo
  • Tipo de cabezal
    Acecha
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Tipo de cabeza de tornillo
    Acecha
  • Tipo de perno sexual
    Tornillo y cilindro
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67754085 67754085 1 1/4" PARTICIÓN UNO W
  • Los tipos de conducción unidireccional solo se pueden conducir en una dirección
  • Se instalan con un destornillador de hoja plana que se sacará si se utiliza en la dirección opuesta para retirar el dispositivo de fijación
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • Los tipos de cabezas de celosía tienen cabezas de perfil bajo ligeramente redondeadas
  • Tienen superficies de cojinetes planas que evitan el arrastre y son ideales para aplicaciones de baja separación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo