Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima2 pulg.
- Tamaño máximo del tornilloN.o 10-32 en
- Longitud mínima1/4 pulg.
- Tamaño mínimo del tornilloN.o 6-32 en
- Tamaños incluidos#10-32 x 1/4 pulg., #10-32 x 1/2 pulg., #10-32 x 3/4 pulg., #10-32 x 1 pulg., #10-32 x 1-1/4 pulg., #10-32 x 1-1/2 pulg., #10-32 x 2 pulg., #6-32 x 1/4 pulg., #6-32 x 1/2 pulg., #6-32 x 3/4 pulg., #6-32 x 1 pulg., #8-32 x 1/4 pulg., #8-32 x 1/2 pulg., #8-32 x 3/4 pulg., #8-32 x 126 pulg.
Detalles
- Tipo de variadorPhillips
- Tipo de cabezalBandeja
- IncluyeEstuche de almacenamiento compartimentado, arandelas planas, tuercas hexagonales, arandelas de seguridad
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Número de piezas1,200
- TipoTornillos de máquina