Motion
67758284
N.o 8 Cabeza de arandela hexagonal Tornillo de chapa ranurada Acero inoxidable, 1-1/2" Longitud bajo la cabeza, Grado 18-8
Artículo MI #11756460
No. Fabricante 67758284
Precio0.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 8 Cabeza de arandela hexagonal Tornillo de chapa ranurada Acero inoxidable, 1-1/2" Longitud bajo la cabeza, Grado 18-8
Artículo MI #11756460
No. Fabricante 67758284

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    #8

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Tipo de cabezal
    Arandela hexagonal
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8

Descripción general

Descripción del fabricante
67758284 67758284 8 X 1 1/2 SL HWH AUTOMÁTICO
  • Los tipos de cabeza de arandela hexagonal tienen una arandela metálica en la base de la cabeza de seis lados que distribuye la tensión y protege el acabado superficial de la pieza de trabajo
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo