Motion
67758722
1,975 Piezas, #8-32 a 1/4-20, Cabezal Surtido de Tornillos de Máquina de Acero, Destornillador Phillips, 1/4 a 1-1/2" de Largo, Grado 2
Artículo MI #11756468
No. Fabricante 67758722
Precio576.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1,975 Piezas, #8-32 a 1/4-20, Cabezal Surtido de Tornillos de Máquina de Acero, Destornillador Phillips, 1/4 a 1-1/2" de Largo, Grado 2
Artículo MI #11756468
No. Fabricante 67758722

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio576.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño máximo del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Longitud mínima
    1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo del tornillo
    N.o 8-32 en
  • Tamaños incluidos
    #10-24 x 1/2 pulg., #10-24 x 3/4 pulg., #10-24 x 1 pulg., #10-24 x 1-1/2 pulg., #10-32 x 1/2 pulg., #10-32 x 3/4 pulg., #10-32 x 1 pulg., #10-32 x 1-1/2 pulg., #8-32 x 1/4 pulg., #8-32 x 1/2 pulg., #8-32 x 3/4 pulg., #8-32 x 1 pulg., 1/4-20 x 1/2 pulg., 1/4-20 x 3/4 pulg., 1/4-20 x 1-1/2 pulg., 1/4-20x1

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Incluye
    Tuercas hexagonales, arandelas de seguridad
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Número de piezas
    1,975
  • Tipo
    Tornillos de máquina

Descripción general

Descripción del fabricante
67758722 67758722 PHL PH M/S CON TUERCA Y CABRESTANTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo