Motion
67758805
2,100 Piezas, #6-32 a 1/4-20, Variedad de Tornillos de Máquina de Acero, Cabeza Panorámica, Destornillador Ranurado, 1/2 a 2" de Largo, Grado 2
Artículo MI #11756470
No. Fabricante 67758805
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2,100 Piezas, #6-32 a 1/4-20, Variedad de Tornillos de Máquina de Acero, Cabeza Panorámica, Destornillador Ranurado, 1/2 a 2" de Largo, Grado 2
Artículo MI #11756470
No. Fabricante 67758805
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    2 pulg.
  • Tamaño máximo del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Longitud mínima
    1/2 pulg.
  • Tamaño mínimo del tornillo
    N.o 6-32 en
  • Tamaños incluidos
    #10-24 x 1/2 pulg., #10-24 x 3/4 pulg., #10-24 x 1 pulg., #10-24 x 1-1/4 pulg., #10-32 x 3/8 pulg., #10-32 x 1/2 pulg., #10-32 x 3/4 pulg., #10-32 x 1 pulg., #6-32 x 1/2 pulg., #6-32 x 3/4 pulg., #6-32 x 1 pulg., #8-32 x 1/4 pulg., #8-32 x 3/8 pulg., #8-32 x 1/2 pulg., #8-32 x 3/4 pulg., #8-32 x 123 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Incluye
    Estuche de almacenamiento compartimentado, etiqueta trasera ilustrada
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Número de piezas
    2,100
  • Tipo
    Tornillos de máquina

Descripción general

Descripción del fabricante
67758805 67758805 SL PAN HD TORNILLO MACH F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo