Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima3 pulg.
- Tamaño máximo de la rosca1/2-13
- Longitud mínima1/2 pulg.
- Tamaño mínimo de la rosca1/4-20
Detalles
- IncluyeEstuche de almacenamiento compartimentado
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Número de piezas1,350
- TipoTornillos de cabeza hexagonal