Motion
67759126
Tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable de 375 piezas; rosca de 1/4-20 a 5/8-11 , 18-8
Artículo MI #11756474
No. Fabricante 67759126
Precio1,283.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable de 375 piezas; rosca de 1/4-20 a 5/8-11 , 18-8
Artículo MI #11756474
No. Fabricante 67759126

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,283.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    3 pulg.
  • Tamaño máximo de la rosca
    5/8-11
  • Longitud mínima
    1/2 pulg.
  • Tamaño mínimo de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Incluye
    Estuche de almacenamiento compartimentado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Número de piezas
    375
  • Tipo
    Tornillos de cabeza hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
67759126 67759126 375 PC 18-8 SS HHCS FA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo