Motion
67759365
190 Pieza, 1/4x3/8 a 3/8 x 1-1/2, Cabeza Vaso Surtido de Tornillos de Hombro de Acero de Aleación, Destornillador Hexagonal, 3/8 a 2" de Largo
Artículo MI #11756477
No. Fabricante 67759365
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
190 Pieza, 1/4x3/8 a 3/8 x 1-1/2, Cabeza Vaso Surtido de Tornillos de Hombro de Acero de Aleación, Destornillador Hexagonal, 3/8 a 2" de Largo
Artículo MI #11756477
No. Fabricante 67759365
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    2 pulg.
  • Tamaño máximo del tornillo
    3/8 x 1-1/2 pulg.
  • Longitud mínima
    3/8 pulg.
  • Tamaño mínimo del tornillo
    1/4x3/8 pulg.
  • Tamaños incluidos
    1/4 x 1-1/2 pulg., 1/4x3/8 pulg., 1/4x1/2 pulg., 1/4x5/8 pulg., 1/4x3/4 pulg., 1/4x1 pulg., 3/8 x 1-1/2 pulg., 3/8x1/2 pulg., 3/8x3/4 pulg., 5/16x1 pulg., 3/8x1 pulg., 3/8x2 pulg., 5/16 x 1-1/2 pulg., 5/16x3/8 pulg., 5/16x1/2 pulg., 5/16x3/4

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Tipo de cabezal
    Tapón de enchufe
  • Incluye
    Estuche de almacenamiento compartimentado
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de piezas
    190
  • Tipo
    Tornillos de hombro

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO RÁPIDO DE 67759365 67759365 190 PIEZAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo