Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima3/4 pulg.
- Tamaño máximo del tornillo1/2-13 pulg.
- Longitud mínima1/8 pulg.
- Tamaño mínimo del tornilloN.o 6-32 en
- Tamaños incluidos#6-32 x 1/8 in, #6-32 x 3/16 in, #6-32 x 1/4 in, #8-32 x 1/8 in, #8-32 x 3/16 in, #8-32 x 1/4 in, 1/4-20 x 3/16 in, 1/4-20 x 1/4 in, 1/4-20 x 5/16 in, 1/4-20 x 3/8 in, 1/4-20 x 1/2 in, 5/16-18 x 1/4 in, 5/16-18 x 5/16 in, 5/16-18 x 3/8 in, 5/16-18 x 1/2 in, 5/16-18 x 5/8
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Tipo de cabezalHexagonal
- IncluyeEstuche de almacenamiento compartimentado
- MaterialAcero de aleación
- Número de piezas555
- TipoTornillos de fijación