Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima2-1/2 pulg.
- Tamaño máximo de la rosca5/8-11
- Longitud mínima1/2 pulg.
- Tamaño mínimo de la rosca1/4-20
Detalles
- IncluyeEstuche de almacenamiento compartimentado
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Número de piezas375
- TipoTornillos de cabeza hueca