Motion
67760405
685 Pieza, #4-40 a 3/8-16, Surtido de Tornillos de Acero Inoxidable, Cabeza Hexagonal, Destornillador Hexagonal, 3/16 a 1" de Largo, Grado 18-8
Artículo MI #11756485
No. Fabricante 67760405
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
685 Pieza, #4-40 a 3/8-16, Surtido de Tornillos de Acero Inoxidable, Cabeza Hexagonal, Destornillador Hexagonal, 3/16 a 1" de Largo, Grado 18-8
Artículo MI #11756485
No. Fabricante 67760405
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    1 pulg.
  • Tamaño máximo del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Longitud mínima
    3/16 pulg.
  • Tamaño mínimo del tornillo
    N.o 4-40 en
  • Tamaños incluidos
    #10-32 x 3/16 in, #10-32 x 1/4 in, #10-32 x 3/8 in, #10-32 x 1/2 in, #10-32 x 3/4 in, #4-40 x 3/16 in, #4-40 x 1/4 in, #6-32 x 1/8 in, #6-32 x 3/16 in, #6-32 x 1/4 in, #8-32 x 3/16 in, #8-32 x 1/4 in, #8-32 x 3/8 in, #8-32 x 1/2 in, 1/4-20 x 1/4 in, 1/4-20 x 3/8

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Tipo de cabezal
    Hexagonal
  • Incluye
    Estuche de almacenamiento compartimentado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Número de piezas
    685
  • Tipo
    Tornillos de fijación

Descripción general

Descripción del fabricante
67760405 67760405 685 PC 18-8 SS SET SCR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo