Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima2 pulg.
- Tamaño máximo del tornillo1/4-20 pulg.
- Longitud mínima1/2 pulg.
- Tamaño mínimo del tornilloN.o 6-32 en
- Tamaños incluidos#10-24 x 1/2 pulg., #10-24 x 3/4 pulg., #10-24 x 1 pulg., #10-24 x 1-1/2 pulg., #6-32 x 1/2 pulg., #6-32 x 3/4 pulg., #6-32 x 1 pulg., #8-32 x 1/2 pulg., #8-32 x 3/4 pulg., #8-32 x 1 pulg., #8-32 x 1-1/2 pulg., 1/4-20 x 3/4 pulg., 1/4-20 x 1-1/2 pulg., 1/4-20 x 2 pulg., 1/4-20x1
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Tipo de cabezalRonda
- IncluyeEstuche de almacenamiento compartimentado, arandelas planas, tuercas hexagonales, arandelas de seguridad
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Número de piezas2,200
- TipoTornillos de máquina