Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima1-1/2 pulg.
- Tamaño máximo del tornillo1/4-20 pulg.
- Longitud mínima3/16 pulg.
- Tamaño mínimo del tornilloN.o 4-40 en
- Tamaños incluidos#10-24 x 1/2 pulg., #10-24 x 3/4 pulg., #10-24 x 1 pulg., #10-24 x 1-1/2 pulg., #4-40 x 3/16 pulg., #4-40 x 1/4 pulg., #4-40 x 3/8 pulg., #4-40 x 1/2 pulg., #6-32 x 3/8 pulg., #6-32 x 1/2 pulg., #6-32 x 3/4 pulg., #6-32 x 1 pulg., #8-32 x 1/2 pulg., #8-32 x 3/4 pulg., #8-32 x 1 pulg., #8-32 x 1-1/2
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Tipo de cabezalBandeja
- IncluyeEstuche de almacenamiento compartimentado
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Número de piezas1,950
- TipoTornillos de máquina