Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima50.00 mm
- Tamaño máximo del tornilloM5x25.00 mm
- Longitud mínima6.00 mm
- Tamaño mínimo del tornilloM3x6.00 mm
- Tamaños incluidosM3x6.00 mm, M3x8.00 mm, M3x10.00 mm, M3x16.00 mm, M3x20.00 mm, M3x25.00 mm, M4x6.00 mm, M4x8.00 mm, M4x10.00 mm, M4x16.00 mm, M4x20.00 mm, M4x25.00 mm, M5x10.00 mm, M5x16.00 mm, M5x20.00 mm, M5x25.00
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Tipo de cabezalBandeja
- IncluyeEstuche de almacenamiento compartimentado
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Número de piezas840
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoTornillos de máquina