Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima50.00 mm
- Tamaño máximo del tornilloM5x25.00 mm
- Longitud mínima5.00 mm
- Tamaño mínimo del tornilloM3x5.00 mm
- Tamaños incluidosM3x5.00 mm, M3x8.00 mm, M3x10.00 mm, M3x16.00 mm, M3x20.00 mm, M3x25.00 mm, M4x6.00 mm, M4x8.00 mm, M4x10.00 mm, M4x16.00 mm, M4x20.00 mm, M4x25.00 mm, M5x10.00 mm, M5x16.00 mm, M5x20.00 mm, M5x25.00
Detalles
- Tipo de variadorRanurado
- Tipo de cabezalPlano
- IncluyeEstuche de almacenamiento compartimentado
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Número de piezas820
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoTornillos de máquina