Motion
67761080
210 Pieza, M4x5.00 a M10x25.00, Surtido de Tornillos de Acero Inoxidable, Cabeza Hexagonal, Destornillador Hexagonal, 5 a 25mm Largo, Grado 18-8
Artículo MI #11756496
No. Fabricante 67761080
Precio667.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
210 Pieza, M4x5.00 a M10x25.00, Surtido de Tornillos de Acero Inoxidable, Cabeza Hexagonal, Destornillador Hexagonal, 5 a 25mm Largo, Grado 18-8
Artículo MI #11756496
No. Fabricante 67761080

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio667.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    25.00 mm
  • Tamaño máximo del tornillo
    M10x25.00 mm
  • Longitud mínima
    5.00 mm
  • Tamaño mínimo del tornillo
    M4x5.00 mm
  • Tamaños incluidos
    M4x5.00 mm, M4x6.00 mm, M4x8.00 mm, M4x10.00 mm, M5x5.00 mm, M5x6.00 mm, M5x8.00 mm, M5x10.00 mm, M5x12.00 mm, M6x6.00 mm, M6x8.00 mm, M6x10.00 mm, M6x12.00 mm, M6x16.00 mm, M6x20.00 mm, M8x8.00

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Tipo de cabezal
    Hexagonal
  • Incluye
    Estuche de almacenamiento compartimentado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Número de piezas
    210
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Tornillos de fijación

Descripción general

Descripción del fabricante
67761080 67761080 210 PC SS MET SET SCR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo