Motion
67761122
2,325 Pieza, Diámetro de Pin de 1/16 a 1/4", Surtido de Pines de Cobre de Punta Extendida 3/4 a 3" de Largo, Acero Grado 2
Artículo MI #11756497
No. Fabricante 67761122
Precio856.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2,325 Pieza, Diámetro de Pin de 1/16 a 1/4", Surtido de Pines de Cobre de Punta Extendida 3/4 a 3" de Largo, Acero Grado 2
Artículo MI #11756497
No. Fabricante 67761122

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio856.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    3 pulg.
  • Diámetro máximo del pasador
    1/4 pulg.
  • Longitud mínima
    3/4 pulg.
  • Diámetro mínimo del pasador
    1/16 pulg.
  • Tamaños de los pines incluidos
    1/16 in x 1-1/2 in; 1/16in x3/4 in; 1/16in x1 in; 1/16in x2 in; 1/8 in x 1-1/4 in; 1/8 in x 1-1/2 in; 1/8 in x 2-1/2 in; 3/32in x3/4 in; 1/8in x3/4 in; 1/8in x1 in; 3/32in x2 in; 1/8in x2 in; 3/32 in x 1-1/2 in; 3/32in x1 in; 5/32 in x 1-1/2 in; 5/32in x1

Detalles

  • Tipos de sujetadores incluidos
    Clavijas de chaveta de clavija extendida
  • Incluye
    Estuche de almacenamiento compartimentado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Número de piezas
    2,325
  • Tipo
    Surtido de pines

Descripción general

Descripción del fabricante
67761122 67761122 CLAVIJA DE CHAVETA EXT. F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo