Motion
67761163
1,250 Pieza, Diámetro de Pin de 1/16 a 3/16", Surtido de Pines de Cobre de Punta Extendida 1/2 a 2" de Largo, Acero Inoxidable 18-8
Artículo MI #11756498
No. Fabricante 67761163
Precio962.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1,250 Pieza, Diámetro de Pin de 1/16 a 3/16", Surtido de Pines de Cobre de Punta Extendida 1/2 a 2" de Largo, Acero Inoxidable 18-8
Artículo MI #11756498
No. Fabricante 67761163

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio962.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    2 pulg.
  • Diámetro máximo del pasador
    3/16 pulg.
  • Longitud mínima
    1/2 pulg.
  • Diámetro mínimo del pasador
    1/16 pulg.
  • Tamaños de los pines incluidos
    1/16 in x 1-1/2 in; 1/16in x1/2 in; 1/16in x3/4 in; 1/16in x1 in; 1/8 in x 1-1/4 in; 1/8 in x 1-1/2 in; 1/8in x1/2 in; 3/32in x3/4 in; 1/8in x3/4 in; 1/8in x2 in; 3/32 in x 1-1/4 in; 3/32 in x 1-1/2 in; 3/32in x1/2 in; 3/32in x1 in; 1/8in x1 in; 5/32in x3/4

Detalles

  • Tipos de sujetadores incluidos
    Clavijas de chaveta de clavija extendida
  • Incluye
    Estuche de almacenamiento compartimentado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Número de piezas
    1,250
  • Tipo
    Surtido de pines

Descripción general

Descripción del fabricante
PASADOR DE CHAVETA EX PRONG 67761163 67761163 SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo