Especificaciones
Dimensiones
- Longitud máxima2 pulg.
- Diámetro máximo del pasador1/2 pulg.
- Longitud mínima1-3/4 pulg.
- Diámetro mínimo del pasador1/4 pulg.
- Tamaños de los pines incluidos1/4 in x 1-1/8 in; 1/4 in x 1-1/4 in; 1/4 in x 1-1/2 in; 1/4 in x 1-3/4 in; 1/4in x1 in; 1/4in x2 in; 3/8 in x 1-1/4 in; 3/8 in x 1-1/2 in; 3/8 in x 1-3/4 in; 3/8in x1 in; 5/16 in x 1-1/8 in; 5/16 in x 1-1/4 in; 5/16 in x 1-1/2 in; 5/16in x3/4 in; 5/16in x1 in; 5/16in x2
Detalles
- Tipos de sujetadores incluidosPasadores de resorte
- IncluyeEstuche de almacenamiento compartimentado
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Número de piezas325
- TipoSurtido de pines
Descripción general
Descripción del fabricante
67761247 67761247 325PC EN CAJA DE ACERO RO