Motion
67761361
130 Pieza, Diámetro de Pin #0 a #8", Surtido de Pines Cono 1-1/2 a 4" de Largo, Acero Grado 2
Artículo MI #11756503
No. Fabricante 67761361
Precio970.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
130 Pieza, Diámetro de Pin #0 a #8", Surtido de Pines Cono 1-1/2 a 4" de Largo, Acero Grado 2
Artículo MI #11756503
No. Fabricante 67761361

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio970.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    4 pulg.
  • Diámetro máximo del pasador
    N.o 8 en
  • Longitud mínima
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro mínimo del pasador
    N.o 0 en
  • Tamaños de los pines incluidos
    #0 in x 1-1/2 in; #1 in x 1-1/2 in; #2 in x 1-1/2 in; #3 in x 1-1/2 in; #3in x3 in; #4in x2 in; #4in x3 in; #5in x2 in; #5in x3 in; #6in x2 in; #6in x3 in; #7in x2 in; #7in x3 in; #8in x2 in; #8in x3 in; #8in x4

Detalles

  • Tipos de sujetadores incluidos
    Pasadores cónicos
  • Incluye
    Estuche de almacenamiento compartimentado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Número de piezas
    130
  • Tipo
    Surtido de pines

Descripción general

Descripción del fabricante
CLAVIJA DE CONO DE ACERO DE 67761361 67761361 130 PC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo