Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del orificio3/16 pulg.
- Longitud máxima5/8 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio1/8 pulg.
- Longitud mínima1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de cabezalCúpula
- IncluyeEstuche de almacenamiento
- Material del mandrilAluminio
- Número de piezas1,000
- Material con remachesAluminio
- Tipo de remachesCiego