Motion
67790246
Aleación de cinc a presión con perno de doble extremo largo de 4 in con abertura a presión de 5/16 in
Artículo MI #11756523
No. Fabricante 67790246
Precio4.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aleación de cinc a presión con perno de doble extremo largo de 4 in con abertura a presión de 5/16 in
Artículo MI #11756523
No. Fabricante 67790246

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga de ruptura
    440.000 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Material
    Aleación de zinc
  • Apertura a presión
    5/16 pulg.
  • Tipo
    Cierre de perno de doble extremo
  • Capacidad de carga de trabajo
    110.000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PERNO DE EXTREMO DOBLE SNAP-Z de 67790246 67790246 4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo