Motion
68019702
M4x0.70 Tornillo métrico grueso, 40mm de longitud debajo de la cabeza Phillips para máquina - Cabezal panorámico, acero inoxidable grado 18-8 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11756809
No. Fabricante 68019702
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4x0.70 Tornillo métrico grueso, 40mm de longitud debajo de la cabeza Phillips para máquina - Cabezal panorámico, acero inoxidable grado 18-8 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11756809
No. Fabricante 68019702
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    40.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.70

Details

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Sujetador estándar
    DIN 7985
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Bandeja
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
68019702 68019702 M4 X 40MM PH PHL METRI
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de cabezas planas tienen cabezas cilíndricas con bordes redondeados y superficies de cojinetes planas
  • Su baja altura de la cabeza y su gran diámetro proporcionan una mayor potencia de conducción
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • Para evitar daños en el cabezal del dispositivo de fijación y la superficie sujeta, el diseño de la transmisión fuerza al conductor a retirarse cuando el dispositivo de fijación está suficientemente apretado
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo