Motion
68020205
M4x0.70mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 8mm de longitud bajo la cabeza; Completamente roscado, Grado 18-8 y acero inoxidable Austenitic A2 , 7mm Hex
Artículo MI #11756825
No. Fabricante 68020205
Price$0.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4x0.70mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 8mm de longitud bajo la cabeza; Completamente roscado, Grado 18-8 y acero inoxidable Austenitic A2 , 7mm Hex
Artículo MI #11756825
No. Fabricante 68020205

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.30/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño hexagonal
    in7.00 mm
  • Longitud
    8.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM4x0.70 mm

Details

  • Sujetador estándar
    DIN 933
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
68020205 68020205 M4 X 8MM HX HD MÉTRICO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo