Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonalin7.00 mm
- Longitud25.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM4x0.70 mm
Details
- Sujetador estándarDIN 933
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8, grado austenítico A2
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
68020403 68020403 M4 X 25MM HX HD MÉTRICO
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.