Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonalin8.00 mm
- Longitud12.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM5x0.80 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 933
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8, grado austenítico A2
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.