Motion
68021120
M6x1.00mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 40mm de longitud bajo la cabeza; Parcialmente roscado, Grado 18-8 y acero inoxidable Austenitic A2 , 10mm Hex
Artículo MI #11756847
No. Fabricante 68021120
Precio0.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6x1.00mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 40mm de longitud bajo la cabeza; Parcialmente roscado, Grado 18-8 y acero inoxidable Austenitic A2 , 10mm Hex
Artículo MI #11756847
No. Fabricante 68021120

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in10.00 mm
  • Longitud
    40.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM6x1.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 931
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
68021120 68021120 M6 X 40MM HX HD MÉTRICO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo