Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonalin13.00 mm
- Longitud75.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM8x1.25 mm
Details
- Sujetador estándarDIN 931
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8, grado austenítico A2
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
68021880 68021880 M8 X 75MM HX HD MÉTRICO
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.