Motion
68022003
M10x1.50mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 20mm de longitud bajo la cabeza; Completamente roscado, Grado 18-8 y acero inoxidable Austenitic A2 , 17mm Hex
Artículo MI #11756869
No. Fabricante 68022003
Precio1.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10x1.50mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 20mm de longitud bajo la cabeza; Completamente roscado, Grado 18-8 y acero inoxidable Austenitic A2 , 17mm Hex
Artículo MI #11756869
No. Fabricante 68022003

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in17.00 mm
  • Longitud
    20.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM10x1.50 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 933
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
68022003 68022003 M10X20MM 18-8SS DIN933
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno