Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonalin17.00 mm
- Longitud75.00 pulg.
- Tamaño de la roscainM10x1.50 mm
Details
- Sujetador estándarDIN 933
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8, grado austenítico A2
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- RoscadoTotalmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
68022441 68022441 M10 X 75MM HX HD METRI
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.