Motion
68023126
M14x2.00mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 30mm de longitud bajo la cabeza; Completamente roscado, Grado 18-8 y acero inoxidable Austenitic A2 , 22mm Hex
Artículo MI #11756898
No. Fabricante 68023126
Precio8.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M14x2.00mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 30mm de longitud bajo la cabeza; Completamente roscado, Grado 18-8 y acero inoxidable Austenitic A2 , 22mm Hex
Artículo MI #11756898
No. Fabricante 68023126

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in22.00 mm
  • Longitud
    30.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM14x2.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 933
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
68023126 68023126 M14 X 30MM HX HD METRI
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo