Motion
68024041
M2.5x0.45 Tuerca hexagonal derecha de acero inoxidable; 4mm sobre superficies planas, 1.6mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11756920
No. Fabricante 68024041
Precio0.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M2.5x0.45 Tuerca hexagonal derecha de acero inoxidable; 4mm sobre superficies planas, 1.6mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11756920
No. Fabricante 68024041

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.60 mm
  • Tamaño de la rosca
    M2.5x0.45
  • Anchura a través de planos
    4.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 934; ISO 4032
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
68024041 68024041 M2.5 TUERCA HEXAGONAL MÉTRICA 18
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo