Motion
68024603
M4x0.70 Tuerca hexagonal derecha de acero inoxidable grueso métrico;7mm sobre superficies planas, 2.2mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11756933
No. Fabricante 68024603
Precio0.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4x0.70 Tuerca hexagonal derecha de acero inoxidable grueso métrico;7mm sobre superficies planas, 2.2mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11756933
No. Fabricante 68024603

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.20 mm
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.70
  • Anchura a través de planos
    7.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 439B
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de atasco

Descripción general

Descripción del fabricante
68024603 68024603 M4 CONTRATUERCA HX MÉTRICA 1
  • La métrica gruesa es una norma ISO (Organización Internacional de Normalización) para pasos de rosca más gruesos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno