Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior19.00 mm
- Espesor máximo3.00 mm
- Diámetro exterior34.00 pulg.
- Tamaño del tornilloM18
- Grosor3.00 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 125; ISO 7089/7090
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoEstándar
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.