Motion
68025402
M20 Tornillo, 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable 21mm D.I. x 37mm D.E., 3mm Grosor
Artículo MI #11756952
No. Fabricante 68025402
Precio0.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M20 Tornillo, 18-8 Arandela plana estándar de acero inoxidable 21mm D.I. x 37mm D.E., 3mm Grosor
Artículo MI #11756952
No. Fabricante 68025402

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    21.00 mm
  • Espesor máximo
    3.00 mm
  • Diámetro exterior
    37.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M20
  • Grosor
    3.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 125; ISO 7089/7090
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
68025402 68025402 M20 ARANDELA PLANA PARA TORNILLOS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno