Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo2.40 mm
- Diámetro exterior máximo4.40 mm
- Diámetro interior mínimo2.10 mm
- Diámetro exterior mínimo4.40 mm
- Tamaño del tornilloM2
- Grosor0.50 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.