Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo6.50 mm
- Diámetro exterior máximo11.80 mm
- Diámetro interior mínimo6.10 mm
- Diámetro exterior mínimo11.80 mm
- Tamaño del tornilloM6
- Grosor1.60 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127B
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.