Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo19.00 mm
- Diámetro exterior máximo29.40 mm
- Diámetro interior mínimo18.20 mm
- Diámetro exterior mínimo29.40 mm
- Tamaño del tornilloM18
- Grosor3.50 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.