Motion
68026087
M4 Tornillo, 4.3mm D.I., Arandela de bloqueo de diente externa de acero inoxidable - 8mm D.E., Grado 18-8 y Austenitic A2
Artículo MI #11756969
No. Fabricante 68026087
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4 Tornillo, 4.3mm D.I., Arandela de bloqueo de diente externa de acero inoxidable - 8mm D.E., Grado 18-8 y Austenitic A2
Artículo MI #11756969
No. Fabricante 68026087
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    4.30 mm
  • Diámetro exterior
    8.00 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4
  • Grosor
    0.5000 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 6798A
  • Grado
    18-8, grado austenítico A2
  • Incluye
    Serrado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de diente
    Diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
68026087 68026087 M4 18-8 SS EXT SERRATE
  • Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
  • Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
  • Las arandelas de seguridad dentadas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior que evitan el aflojamiento y aumentan la potencia de bloqueo de la arandela
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo