Motion
68026244
M10 Tornillo, 10.5mm D.I., Arandela de bloqueo de diente externa de acero inoxidable - 18mm D.E., Grado 18-8 y Austenitic A2
Artículo MI #11756973
No. Fabricante 68026244
Precio0.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10 Tornillo, 10.5mm D.I., Arandela de bloqueo de diente externa de acero inoxidable - 18mm D.E., Grado 18-8 y Austenitic A2
Artículo MI #11756973
No. Fabricante 68026244

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    10.50 mm
  • Diámetro exterior
    18.00 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Grosor
    0.9000 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 6798A
  • Grado
    18-8, grado austenítico A2
  • Incluye
    Serrado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de diente
    Diente externo

Descripción general

Descripción del fabricante
68026244 68026244 M10 18-8 SS EXT SERRAT
  • Las arandelas de bloqueo de dientes externas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior
  • Proporcionan mayor resistencia al aflojamiento que las arandelas de bloqueo de dientes internas
  • Las arandelas de seguridad dentadas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior que evitan el aflojamiento y aumentan la potencia de bloqueo de la arandela
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno