Motion
68049642
3/4-10 Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNC; 18-8 Acero inoxidable, 2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11756988
No. Fabricante 68049642
Price$8.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-10 Tornillo de cabeza hueca hexagonal UNC; 18-8 Acero inoxidable, 2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11756988
No. Fabricante 68049642

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$8.63/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/8in
  • Longitud  
    1 in
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.70 mm

Details

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
68049642 68049642 3/4-10 X 2 SHCS 18-8 S
  • Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotradosSon ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo