Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal8.00mm
- Longitud4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la roscaM12x1.75 mm
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarDIN 7991
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Roscado completo o parcialTotalmente roscado
- Estilo de cabezaPlano de 90 grados
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 12.9
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.